TB WOODS Avstandskoblinger i AP-serien


filtre
Vinkelforskyvning: 1 grader , Lengde: 16.3 " , Materiale: Plast , Driftstemperatur: -30 til 140 grader F , Produkttype: AP , Motstandsdyktig mot: LO102871
StilModellTreghet ved D Min.KoblingsstørrelseDimensjon AMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentDimensjon FDimensjon GPris (eks. mva)
A
AP30
77.7 lbs.-sq. ft.305.63 "2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 XNUMX lbs.-in.1.88 "0.47 "306NOK
RFQ
A
AP35
156 lbs.-sq. ft.356.63 "2.94 ", 3 3/4"4400 RPM22680 XNUMX lbs.-in.2 1 / 4 "0.55 "115NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?