TB WOODS AA10 AA Form Flex Coupling, 10 Størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment, 3500 rpm | CE6DRM

TB WOODS AA10 AA Form Flex Coupling, 10 størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment, 3500 rpm

Vare: CE6DRM Modell: AA10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil1 grader
Koblingsstørrelse10
Dimensjon A3.19 "
Dimensjon B3.73 "
Dimensjon F1"
Dimensjon G0.27 "
Dimensjon H1.3 "
Dimensjon J0.56 "
Free End Float +/-0.04 "
HP -vurdering @ 100 RPM1.27 hk
Treghet3.35 lbs.-sq. ft.
Maks. Vinkeljustering1 grader / skivepakke
Maks. Kjede1 1/4" , 1.63"
Maks. Effektmoment1200 XNUMX lb-in
Maks. RPM3500 RPM
Peak O / L Moment1200 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeAA
Nominell dreiemoment800 XNUMX lbs.-in.
Vekt2.77 kg

Produktvarianter

ProduktModellFree End Float +/-KoblingsstørrelseDimensjon ATreghetMaks. KjedeMaks. RPMPeak O / L MomentVektPris
TB WOODS AA15 AA Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment, 3450 rpm | CE6DRN AA150.042 "153.65 "6.66 lbs.-sq. ft.1 3/4" , 1.38"3450 RPM2363 XNUMX lbs.-in.4.24 lbs.-
RFQ
TB WOODS AA20 AA Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment, 3350 rpm | CE6DRP AA200.055 "204.08 "10.2 lbs.-sq. ft.1.69 ", 2.13"3350 RPM3300 XNUMX lbs.-in.5.48 lbs.-
RFQ
TB WOODS AA25 AA Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment, 3200 rpm | CE6DRQ AA250.06 "254.95 "29.4 lbs.-sq. ft.2 ", 2.56"3200 RPM5700 XNUMX lbs.-in.9.81 kg-
RFQ
TB WOODS AA30 AA Form Flex Coupling, 30 Størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment, 3000 rpm | CE6DRR AA300.065 "305.63 "59 lbs.-sq. ft.2.38 ", 2.88"3000 RPM10395 XNUMX lbs.-in.15 kg-
RFQ
TB WOODS AA35 AA Form Flex Coupling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment, 2800 rpm | CE6DRT AA350.085 "356.63 "121 lbs.-sq. ft.2.94 ", 3 3/4"2800 rpm17010 XNUMX lbs.-in.22.4 lbs.-
RFQ
TB WOODS AA5 AA Form Flex Coupling, 5 størrelse, 300 lbs.in. Dreiemoment, 3600 rpm | CE6DRU AA50.03 "52.65 "1.4 lbs.-sq. ft.0.88 ", 1.19"3600 rpm450 XNUMX lbs.-in.1.76 kg-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS AA10 AA Form Flex Coupling, 10 størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment, 3500 rpm