TB WOODS A515 A5 Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQP

TB WOODS A515 A5 Form Flex Coupling, 15 størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment

Vare: CE6DQP Modell: A515
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil1 grader
Koblingsstørrelse15
Dimensjon A3.65 "
Dimensjon F1.13 "
Dimensjon G0.32 "
Dimensjon H2"
Free End Float +/-0.042 "
HP -vurdering @ 100 RPM2.5 hk
Treghet ved D Min.9.36 lbs.-sq. ft.
Maks. Vinkeljustering1 grader / skivepakke
Maks. Kjede1 3/4" , 1.38"
Maks. Dimensjon @ 1200 RPM79 "
Maks. Dimensjon @ 1500 RPM71 "
Maks. Dimensjon @ 1800 RPM64 "
Maks. Dimensjon @ 600 RPM111 "
Maks. Dimensjon @ 750 RPM99 "
Maks. Dimensjon @ 900 RPM91 "
Maks. Effektmoment3150 XNUMX lb-in
Peak O / L Moment3150 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeA5
Nominell dreiemoment1575 XNUMX lbs.-in.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeKoblingsstørrelseDimensjon AMaks. Dimensjon @ 1200 RPMMaks. Dimensjon @ 1500 RPMMaks. Dimensjon @ 1800 RPMMaks. Dimensjon @ 600 RPMMaks. Dimensjon @ 750 RPMPris
TB WOODS A505 A5 Form Flex Coupling, 5 størrelse, 300 lbs.in. Dreiemoment | CE6DQM A5050.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "-
RFQ
TB WOODS A510 A5 Form Flex Coupling, 10 Størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQN A5101 1/4" , 1.63"103.19 "76 "69 "62 "107 "96 "-
RFQ
TB WOODS A520 A5 Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQQ A5201.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "-
RFQ
TB WOODS A525 A5 Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQR A5252 ", 2.56"254.95 "97 "87 "79 "137 "122 "-
RFQ
TB WOODS A530 A5 Form Flex Coupling, 30 Størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQT A5302.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "453NOK
RFQ
TB WOODS A535 A5 Form Flex Coupling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQU A5352.94 ", 3 3/4"356.63 "119 "107 "97 "168 "150 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS A515 A5 Form Flex Coupling, 15 størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment