TB WOODS A510 A5 Form Flex Coupling, 10 Størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQN

TB WOODS A510 A5 Form Flex Coupling, 10 størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment

Vare: CE6DQN Modell: A510
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Vinkelfeil1 grader
Koblingsstørrelse10
Dimensjon A3.19 "
Dimensjon F1"
Dimensjon G0.27 "
Dimensjon H1.8 "
Free End Float +/-0.04 "
HP -vurdering @ 100 RPM1.27 hk
Treghet ved D Min.4.83 lbs.-sq. ft.
Maks. Kjede1 1/4" , 1.63"
Maks. Dimensjon @ 1200 RPM76 "
Maks. Dimensjon @ 1500 RPM69 "
Maks. Dimensjon @ 1800 RPM62 "
Maks. Dimensjon @ 600 RPM107 "
Maks. Dimensjon @ 750 RPM96 "
Maks. Dimensjon @ 900 RPM88 "
Peak O / L Moment1600 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeA5
Nominell dreiemoment800 XNUMX lbs.-in.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeKoblingsstørrelseDimensjon AMaks. Dimensjon @ 1200 RPMMaks. Dimensjon @ 1500 RPMMaks. Dimensjon @ 1800 RPMMaks. Dimensjon @ 600 RPMMaks. Dimensjon @ 750 RPMPris
TB WOODS A505 A5 Form Flex Coupling, 5 størrelse, 300 lbs.in. Dreiemoment | CE6DQM A5050.88 ", 1.19"52.65 "62 "56 "51 "87 "78 "-
RFQ
TB WOODS A515 A5 Form Flex Coupling, 15 Størrelse, 1575 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQP A5151 3/4" , 1.38"153.65 "79 "71 "64 "111 "99 "-
RFQ
TB WOODS A520 A5 Form Flex Coupling, 20 Størrelse, 2200 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQQ A5201.69 ", 2.13"204.08 "90 "81 "73 "126 "113 "-
RFQ
TB WOODS A525 A5 Form Flex Coupling, 25 Størrelse, 3800 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQR A5252 ", 2.56"254.95 "97 "87 "79 "137 "122 "-
RFQ
TB WOODS A530 A5 Form Flex Coupling, 30 Størrelse, 6930 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQT A5302.38 ", 2.88"305.63 "102 "94 "85 "147 "132 "453NOK
RFQ
TB WOODS A535 A5 Form Flex Coupling, 35 Størrelse, 11340 lbs.-in. Dreiemoment | CE6DQU A5352.94 ", 3 3/4"356.63 "119 "107 "97 "168 "150 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS A510 A5 Form Flex Coupling, 10 størrelse, 800 lbs.-in. Dreiemoment