TB WOODS 8MPC39S21 QT Power Chain II Belt Sprocket, Ductile Iron, 21mm Belt Width, 3.91 inch Pitch Dia. | AM9KAQ

TB WOODS 8MPC39S21 QT Power Chain II beltehjul, duktilt jern, 21 mm beltebredde, 3.91 tommers pitch Dia.

Vare: AM9KAQ Modell: 8MPC39S21
1 801 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse tannhjul
Båndbredde21mm
BoringstypeKonisk låsebøssing
Bushing1610
Dimensjon E0"
Dimensjon L1"
Dimensjon M1 / 5 "
Ansiktsbredde1.2 "
Navlengde1"
Treghet WR0.03 lbs.-sq. ft.
MaterialeDuktilt jern
Maks. RPM9930 RPM
Antall tenner39
Utenfor Dia.3.85 "
Tonehøyde180-036
Pitch Dia.3.91 "
ProdukttypeQT Power Chain® II
RPM høy9,930RPM
Vekt2.8 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 125 mm beltebredde, 19.65 tommer Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonisk låsebøssing125 lbs.-sq. ft.16.75 "Cast Iron1280 RPM11217 778 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 8.75 tommers navdia., 37 mm beltebredde | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonisk låsebøssing29.7 lbs.-sq. ft.16.75 "Cast Iron1280 RPM11210 764 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 8.75 tommer navdia., 37 mm beltebredde | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonisk låsebøssing68.9 lbs.-sq. ft.21.31 "Cast Iron1030 RPM14014 111 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 10 tommers navdia., 68 mm beltebredde | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonisk låsebøssing107 lbs.-sq. ft.21.25 "Cast Iron1030 RPM14017 346 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 11 tommers navdia., 90 mm beltebredde | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonisk låsebøssing139 lbs.-sq. ft.21.19 "Cast Iron1030 RPM14018 926 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 17 tommers navdia., 125 mm beltebredde | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonisk låsebøssing413 lbs.-sq. ft.25.63 "Cast Iron860 RPM16829 460 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 10.5 tommers navdia., 68 mm beltebredde | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonisk låsebøssing218 lbs.-sq. ft.25.75 "Cast Iron860 RPM16823 033 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 8MPC39S21 QT Power Chain II beltehjul, duktilt jern, 21 mm beltebredde, 3.91 tommers pitch Dia.
1 801 NOK / enhet