TB WOODS 7208M22W QT Power Chain Belt Sprocket, Neoprene, 22mm Belt Width, 720mm Pitch Length, 90 Teeth | AK6XYM

TB WOODS 7208M22W QT Power Chain Beltehjul, neopren, 22 mm beltebredde, 720 mm stigningslengde, 90 tenner

Vare: AK6XYM Modell: 7208M22W
1 239 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse tannhjul
Båndbredde22mm
MaterialeNeopren
Antall tenner90
Antall tannbårne sider1
Drifts Temp.-35 til 200 grader F
Tonehøyde210-005.02
Pitch lengde720mm
ProdukttypeQT Power Chain
MotstandOljebestandig
Motstandsdyktig motLO102867
Vekt0.2 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 12 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFerdig med No Keyway--Cast Iron11620 RPM222 598 NOK
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 22 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFerdig med No Keyway--Cast Iron11620 RPM223 092 NOK
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Belte-kjedehjul, Støpejern, 60 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFerdig med No Keyway0.01 lbs.-sq. ft.-Cast Iron11620 RPM223 893 NOK
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 12 mm beltebredde, 2.406 tommers Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmRask kobling foring-1.34 "Duktilt jern16230 RPM242 342 NOK
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 22 mm beltebredde, 2.406 tommers stigning Dia. | AK6XAX W248M22-22mmRask kobling foring-1.34 "Duktilt jern16230 RPM243 323 NOK
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 60 mm Beltebredde, 2.406 tommers Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFerdig med No Keyway0.01 lbs.-sq. ft.-Cast Iron10630 RPM244 310 NOK
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 12 mm beltebredde, 2.607 tommers stigning Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmRask kobling foring-1.88 "Duktilt jern14960 RPM262 368 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 7208M22W QT Power Chain Beltehjul, neopren, 22 mm beltebredde, 720 mm stigningslengde, 90 tenner
1 239 NOK / enhet