TB WOODS 18XL037 Timing Belt Sprocket, Steel, 0.38 inch Belt Width, 1.146 inch Pitch Dia. | AK6CCX

TB WOODS 18XL037 Registerreim-kjedehjul, stål, 0.38 tommer reimbredde, 1.146 tommers stigning Dia.

Vare: AK6CCX Modell: 18XL037
428NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde0.38 "
BoringstypeFerdig med No Keyway
BushingBPM
Dimensjon E1 / 4 "
Dimensjon L0.81 "
Ansiktsbredde0.56 "
Navplassering0.81 "
Navprojeksjon (in.)0.81 "
MaterialeStål
Maks. RPM22210 RPM
Antall tenner18
Utenfor Dia.1.13 "
Tonehøyde1 / 5 "
Pitch Dia.1.146 "
Produkttypetiming
RPM høy22210 rpm
Vekt0.1 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 18XL037 Registerreim-kjedehjul, stål, 0.38 tommer reimbredde, 1.146 tommers stigning Dia.
428NOK / enhet