Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAYLOR 9840RB Digital lommetermometer LCD 4-3 / 4in L | AE8KFF 6DKD4

TAYLOR 9840RB digital lommetermometer Lcd 4-3/4in L

På lager
Vare: AE8KFF Modell: 9840RBKryssreferanse: 6DKD4
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Pocket termometer
Nøyaktighet+/- 2 grader F
Batteritype1.5V sølvoksid
Tilfellet MaterialPlast
Grad divisjoner0.1 Degrees
Dialstørrelse1.25 "
Vise0.4 "LCD
Lens MaterialPlast
Stamlengde4.75 "
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-40 til 392 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeDialstørrelseViseStamlengdeTemp. OmrådePris
TAYLOR 9842 Digital lommetermometer LCD 5 tommers lengde | AD8RPV 4LY14 98420 grader til 230 grader F +/- 1, over 230 grader F +/- 3.61.5V alkalisk1"4-sifret LCD, 0.4 "høye sifre5"-40 til 450 grader F199NOK
TAYLOR 9840 Digital lommetermometer LCD 4-3 / 4in L | AE8KFE 6DKD3 9840+/- 2 grader F1.5V sølvoksid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 til 302 grader F166NOK
TAYLOR 9841 Digital lommetermometer LCD 4-3 / 4in L | AE8KFL 6DKE0 9841Fra -58 grader til 14 grader F +/- 3.6 grader, fra 14 grader til 212 grader F +/- 1.8 grader, fra 212 grader til 302 grader F +/- 3.6 grader, fra 300 grader til 400 grader F +/- 5.4 grader, fra 400 grader til 500 grader +/- 7.2 grader1.5V sølvoksid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 til 500 grader F130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAYLOR 9840RB digital lommetermometer Lcd 4-3/4in L
120NOK / enhet