Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NNR-3-024-0250 Rør Nylon 3/16 tommers ytre diameter naturlig 500 fot | AC3QUG 2VKT6

PARKER NNR-3-024-0250 slange nylon 3/16 tommer ytre diameter naturlig 500 fot

På lager
Vare: AC3QUG Modell: NNR-3-024-0250Kryssreferanse: 2VKT6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press1700 PSI
FARGENaturlig
Inne i Dia.0.140 "
Lengde500ft.
Materialenylon
Maks. Press425 PSI
Utenfor Dia.3 / 16 "
Temp. Område-60 til 200 F
typenHøy styrke, halvstiv
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.024 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
PARKER NBR-3-024-0250 Slange nylon 3/16 tommer ytre diameter svart 500 fot | AC3QTU 2VKR3 NBR-3-024-0250Svart500ft.2 618 NOK
PARKER NBR-3-024-0050 Rør Nylon 3/16 tommers ytre diameter svart 50 fot | AC3QTV 2VKR4 NBR-3-024-0050Svart50ft.571NOK
PARKER NNR-3-024-0050 Slange nylon 3/16 tommer ytre diameter naturlig 50 føtter | AC3QUH 2VKT7 NNR-3-024-0050Naturlig50ft.639NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NNR-3-024-0250 slange nylon 3/16 tommer ytre diameter naturlig 500 fot
2 077 NOK / enhet