Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TASCO 2550 Øreklokke 25db Over-the-head | AD2DWX 3NLD1

TASCO 2550 Øreklokke 25db Over-hodet

På lager
Vare: AD2DWX Modell: 2550Kryssref: 3NLD1
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØrepynt
dielektriskNei
Øreklokke stilOver-the-head
Støyreduksjonsvurdering NRR25 dB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8518302000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakStøyreduksjonsvurdering NRRPris
TASCO 3006 Ørepynt 30db Over-the-head | AD2DWL 3NLA3 3006Svart / BlåØrepynt30 dB326NOK
TASCO 2950 Øreklokke 29db Over-the-head Svart | AD2DWV 3NLC8 2950SvartØrepynt29 dB364NOK
TASCO 2552 Øreklokke 23db Halsbånd Blå | AD2DWY 3NLD2 2552BlåØrepynt23 dB274NOK
TASCO 2953 Øremuff 27db sammenleggbar svart | AD2DXA 3NLD4 2953SvartØrepynt27 dB462NOK
TASCO 100-02400 Øreklokker, Hard Hat-montert øreklokke, Passiv, 24 Db Nrr, Dielektrisk, PVC, Svart | CU4YZV 52KD61 100-02400-Øreklokker-286NOK
TASCO 100-02700 Øreklokker, Multi-Position Øreklokke, Passiv, 26 Db-27 Db Nrr, Dielektrisk, PVC, Svart | CU4YZW 52KD60 100-02700-Øreklokker-281NOK
TASCO 100-22900 Øreklokker, Multi-Position Øreklokke, Passiv, 28 Db-29 Db Nrr, Dielektrisk, PVC, Grå | CU4YZX 52YF35 100-22900-Øreklokker-318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TASCO 2550 Øreklokke 25db Over-hodet
275NOK / enhet