Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TANIS BRUSHES MB100012 Strip Brush 7/16w 12 Tommer Lengde Trim 2 Tommer - Pakke med 10 | AA8DUJ 18A830

TANIS BRUSHES MB100012 Strip Brush 7/16w 12 Tommer Lengde Trim 2 Tommer - Pakke med 10

På lager
Vare: AA8DUJ Modell: MB100012Kryssreferanse: 18A830

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip børste
backingGalvanisert stål
Støttehøyde (inn.)7/16
Støttebredde (in.)7/16
BustfargeSvart
Fyll TypeKrøllet nylon
Total lengde12 "
Total trim (inn.)2
typenMetall bakside

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttehøyde (inn.)Støttebredde (in.)Fyll TypeTotal lengdeTotal trim (inn.)Pris
TANIS BRUSHES MB250012 Strip Brush 1/8 W 12 Tommer Lengde Trim 3/4 - Pakke med 10 | AA8CZP 18A412 MB2500121/81/80.006 "krympet nylon12 "3/4460NOK
TANIS BRUSHES MB250024 Strip Brush 1/8 W 24 Tommer Lengde Trim3/4 - Pakke med 10 | AA8CZQ 18A413 MB2500241/81/80.006 "krympet nylon24 "3/4852NOK
TANIS BRUSHES MB250048 Strip Brush 1/8 W 48 Tommer Lengde Trim 3/4 - Pakke med 10 | AA8CZR 18A414 MB2500481/81/80.006 Krympet nylon48 "3/41 703 NOK
TANIS BRUSHES MB250060 Strip Brush 1/8 W 60 Tommer Lengde Trim 3/4 - Pakke med 10 | AA8CZT 18A415 MB2500601/81/80.006 "krympet nylon60 "3/42 130 NOK
TANIS BRUSHES MB250084 Strip Brush 1/8 W 84 Tommer Lengde Trim 3/4 - Pakke med 10 | AA8CZU 18A416 MB2500841/81/80.006 "krympet nylon84 "3/42 984 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB250096 Strip Brush 1/8 W 96 Tommer Lengde Trim 3/4 - Pakke med 10 | AA8CZV 18A417 MB2500961/81/80.006 "krympet nylon96 "3/43 467 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB250212 Strip Brush 1/8 W 12 Tommer Lengde Trim 1 Tommer - Pakke med 10 | AA8CZW 18A418 MB2502121/81/80.008 "krympet nylon12 "1465NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES MB100012 Strip Brush 7/16w 12 Tommer Lengde Trim 2 Tommer - Pakke med 10
1 403 NOK / enhet