Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

T&S 060X Tutkran Messing Lengde 8 Tommer | AE2HTG 4XKL2

T&S 060X Tutkran Messing Lengde 8 Tommer

På lager
Vare: AE2HTG Modell: 060XKryssreferanse: 4XKL2
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
567NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktut
FinishChrome
MaterialeMessing
Størrelse2-3 / 4 "x 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481901000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
T&S 062X Tutkran Messing Lengde 12 In | AE2HTH 4XKL3 062X6-1 / 2 "x 12"583NOK
T&S 064X Tutkran Messing Lengde 16 Tommer | AE2HTJ 4XKL4 064X8-2 / 3 "x 16"662NOK
T&S 068X Tutkran Messing Lengde 18 Tommer | AE2HTK 4XKL5 068X7 "x 18"1 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S 060X Tutkran Messing Lengde 8 Tommer
567NOK / enhet