Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

T&S 064X Tutkran Messing Lengde 16 Tommer | AE2HTJ 4XKL4

T&S 064X Tutkran Messing Lengde 16 Tommer

På lager
Vare: AE2HTJ Modell: 064XKryssreferanse: 4XKL4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktut
FinishChrome
MaterialeMessing
Størrelse8-2 / 3 "x 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)51.31
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
T&S 060X Tutkran Messing Lengde 8 Tommer | AE2HTG 4XKL2 060X2-3 / 4 "x 8"567NOK
T&S 062X Tutkran Messing Lengde 12 In | AE2HTH 4XKL3 062X6-1 / 2 "x 12"583NOK
T&S 068X Tutkran Messing Lengde 18 Tommer | AE2HTK 4XKL5 068X7 "x 18"1 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S 064X Tutkran Messing Lengde 16 Tommer
662NOK / enhet