Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SURION GPAD1001LLA IEC Alarm/Aux-kontakt 1NO/1NC Venstre montering | AE8CND 6CKU0

SURION GPAD1001LLA IEC Alarm/Aux-kontakt 1NO/1NC Venstre montering

På lager
Vare: AE8CND Modell: GPAD1001LLAKryssreferanse: 6CKU0
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
609NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlarm / hjelpekontakt
Maks. Kontaktblokker (nr.)2
MonteringVenstre
Antall kontakter2
Antall NC Aux. Kontakter1 NC Aux.
Antall NO Aux. Kontakter1 INGEN alarm
typenIEC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringPris
SURION GPAC01FBA IEC hjelpekontakt 1 NC frontmontering | AE8CMT 6CKR9 GPAC01FBAHjelpekontaktVenstre eller høyre front94NOK
SURION GPAC02LRA IEC hjelpekontakt 2NC høyremontering | AE8CMU 6CKT1 GPAC02LRAHjelpekontaktIkke sant535NOK
SURION GPAC10FBA IEC Hjelpekontakt 1 NO Frontmontering | AE8CMV 6CKT2 GPAC10FBAHjelpekontaktVenstre eller høyre front376NOK
SURION GPAC11LLA IEC Hjelpekontakt 1NO/1NC Venstre montering | AE8CMW 6CKT3 GPAC11LLAHjelpekontaktVenstre539NOK
SURION GPAC20LLA IEC hjelpekontakt 2NO venstre montering | AE8CMY 6CKT5 GPAC20LLAHjelpekontaktVenstre141NOK
SURION GPAC20LRA IEC Hjelpekontakt 2NO Høyremontering | AE8CMZ 6CKT6 GPAC20LRAHjelpekontaktIkke sant535NOK
SURION GPAD0101LLA IEC Alarm/Aux-kontakt 1NC/1NC Venstre montering | AE8CNB 6CKT8 GPAD0101LLAAlarm / hjelpekontaktVenstre609NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SURION GPAD1001LLA IEC Alarm/Aux-kontakt 1NO/1NC Venstre montering
609NOK / enhet