Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SURION GPAC10FBA IEC Hjelpekontakt 1 NO Frontmontering | AE8CMV 6CKT2

SURION GPAC10FBA IEC-hjelpekontakt 1 INGEN frontmontering

På lager
Vare: AE8CMV Modell: GPAC10FBAKryssreferanse: 6CKT2
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjelpekontakt
MonteringVenstre eller høyre front
Antall kontakter1
Antall NC Aux. Kontakter0
Antall NO Aux. Kontakter1
typenIEC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringPris
SURION GPAC01FBA IEC hjelpekontakt 1 NC frontmontering | AE8CMT 6CKR9 GPAC01FBAHjelpekontaktVenstre eller høyre front94NOK
SURION GPAC02LRA IEC hjelpekontakt 2NC høyremontering | AE8CMU 6CKT1 GPAC02LRAHjelpekontaktIkke sant535NOK
SURION GPAC11LLA IEC Hjelpekontakt 1NO/1NC Venstre montering | AE8CMW 6CKT3 GPAC11LLAHjelpekontaktVenstre539NOK
SURION GPAC20LLA IEC hjelpekontakt 2NO venstre montering | AE8CMY 6CKT5 GPAC20LLAHjelpekontaktVenstre141NOK
SURION GPAC20LRA IEC Hjelpekontakt 2NO Høyremontering | AE8CMZ 6CKT6 GPAC20LRAHjelpekontaktIkke sant535NOK
SURION GPAD0101LLA IEC Alarm/Aux-kontakt 1NC/1NC Venstre montering | AE8CNB 6CKT8 GPAD0101LLAAlarm / hjelpekontaktVenstre609NOK
SURION GPAD1001LLA IEC Alarm/Aux-kontakt 1NO/1NC Venstre montering | AE8CND 6CKU0 GPAD1001LLAAlarm / hjelpekontaktVenstre609NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SURION GPAC10FBA IEC-hjelpekontakt 1 INGEN frontmontering
376NOK / enhet