Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT A716 7/8 klemmepolstring | AE7GMC 5YE22

SUPER-STRUT A716 7/8 klemmepolstring

På lager
Vare: AE7GMC Modell: A716 7/8Kryssreferanse: 5YE22
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanaldempet klemme
FARGEGull
Rørstørrelse7 / 8 "
Dybde1-1 / 4 "
FinishElektrogalvanisert
Måler14
MaterialeStål, gummi
Maks. Klem Dia.7 / 8 "
Tykkelse12 Ga.
Trådstørrelse7 / 8 "
typenEMT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTrådstørrelsePris
SUPER-STRUT A716 1 1/8 klemmepolstring | AE7GLY 5YE18 A716 1 1/81-1 / 8 "1-1 / 8 "134NOK
SUPER-STRUT A716 1 5/8 klemmepolstring | AE7GLZ 5YE19 A716 1 5/81-5 / 8 "1-5 / 8 "202NOK
SUPER-STRUT A716 2 1/8 klemmepolstring | AE7GMA 5YE20 A716 2 1/82-1 / 8 "2-1 / 8 "272NOK
SUPER-STRUT A716 5/8 klemmepolstring | AE7GMB 5YE21 A716 5/85 / 8 "5 / 8 "90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT A716 7/8 klemmepolstring
108NOK / enhet