Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT 702 3 1/2 stiv rørklemme 3 1/2 tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYG 2HAR7

SUPER-STRUT 702 3 1/2 stiv rørklemme 3 1/2 tommer gull - pakke med 10

På lager
Vare: AB9ZYG Modell: 702 3 1/2Kryssreferanse: 2HAR7
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
1 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal stiv rørklemme
FARGEGull
Rørstørrelse3.5 "
Dybde1.25 "
FinishGullgalvanisert
Lengde9"
MaterialeVarmvalset karbonstål
Stiv / rørstørrelse (in.)3-1/2
Tykkelse11 Ga.
typenOD 4.000, Lastdesign 1650 lbs.
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeRørstørrelseTykkelsetypenPris
SUPER-STRUT 702 2 1/2 stiv rørklemme 2 1/2 tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYD 2HAR4 702 2 1 / 22.500 til 2.875 "2.5 "12 Ga.OD 2.875, Lastdesign 1000 lbs.778NOK
SUPER-STRUT 702 3 stiv rørklemme 3 tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYF 2HAR6 7023.000 til 3.500 "3"12 Ga.OD 3.500, Lastdesign 1650 lbs.957NOK
SUPER-STRUT 702 4 stiv rørklemme 4 tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYH 2HAR8 7024.000 til 4.500 "4"11 Ga.OD 4.500, Lastdesign 1650 lbs.1 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT 702 3 1/2 stiv rørklemme 3 1/2 tommer gull - pakke med 10
1 669 NOK / enhet