Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPER-STRUT 702 2 1/2 stiv rørklemme 2 1/2 tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYD 2HAR4

SUPER-STRUT 702 2 1/2 stiv rørklemme 2 1/2 tommer gull - pakke med 10

På lager
Vare: AB9ZYD Modell: 702 2 1/2Kryssreferanse: 2HAR4
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
778NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal stiv rørklemme
Kabelrekkevidde2.500 til 2.875 "
FARGEGull
Rørstørrelse2.5 "
Dybde1.25 "
FinishGullgalvanisert
MaterialeVarmvalset karbonstål
Stiv / rørstørrelse (in.)2-1/2
Tykkelse12 Ga.
typenOD 2.875, Lastdesign 1000 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeRørstørrelseTykkelsetypenPris
SUPER-STRUT 702 3 stiv rørklemme 3 tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYF 2HAR6 7023.000 til 3.500 "3"12 Ga.OD 3.500, Lastdesign 1650 lbs.957NOK
SUPER-STRUT 702 3 1/2 stiv rørklemme 3 1/2 tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYG 2HAR7 702 3 1 / 2-3.5 "11 Ga.OD 4.000, Lastdesign 1650 lbs.1 669 NOK
SUPER-STRUT 702 4 stiv rørklemme 4 tommers gull - pakke med 10 | AB9ZYH 2HAR8 7024.000 til 4.500 "4"11 Ga.OD 4.500, Lastdesign 1650 lbs.1 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPER-STRUT 702 2 1/2 stiv rørklemme 2 1/2 tommer gull - pakke med 10
778NOK / enhet