Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SUPCO SL500TC datalogger, ±0.9 grader F nøyaktighet, -5 grader til 160 grader F, 2 års batterilevetid, digital avlesning | CU4VTD 20LR05

SUPCO SL500TC datalogger, ±0.9 grader F nøyaktighet, -5 grader til 160 grader F, 2 års batterilevetid, digital avlesning

På lager
Vare: CU4VTD Modell: SL500TCKryssreferanse: 20LR05
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
1 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDatalogger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SUPCO CRPENB Chart Recorder Pen Sealed Unit Parts Co | CU4VRF 34J418 CRPENBKartopptaker192NOK
SUPCO E20120F7 kartopptaker, 60 stk. | CU4VRG 34J380 E20120F7Kartopptaker402NOK
SUPCO CR87-9 7-dagers diagram, 60 PK, 50F til 120F | CU4VRH 34J395 CR87-9Figur406NOK
SUPCO CR87-7 7-dagers kart -40 grader F til 30 grader F, 60 pakke | CU4VRJ 34J382 CR87-7Figur400NOK
SUPCO CR87-17 Chart 7 Day -30 DegreeC/10 Degree C, 60 Pack | CU4VRK 34J383 CR87-17Figur413NOK
SUPCO THA2U temperaturalarm, ±2 % nøyaktighet, -40 grader til 140 grader F, 0 % til 90 % relativ fuktighetsområde | CU4VYR 48RJ78 THA2UTemperaturalarm4 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SUPCO SL500TC datalogger, ±0.9 grader F nøyaktighet, -5 grader til 160 grader F, 2 års batterilevetid, digital avlesning
1 710 NOK / enhet