STRONG HOLD 36-243-3DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB3MFY 1UBW6

STRONG HOLD 36-243-3DB Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 36 tommer bredde

Vare: AB3MFY Modell: 36-243-3DBKryssreferanse: 1UBW6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

42 208 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
Finishemalje
Måler12
Handleenslig
Innvendig skuffedybde20-1 / 8 "
Innvendig skuffehøyde46 "
Innvendig skuffebredde29-15 / 16 "
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer3
Antall hyller3
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1900 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 308.25
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferAntall hyllerTotalt antall skufferPris
STRONG HOLD 36-244-3DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB3MFZ 1UBW7 36-244-3DB34337 610 NOK
RFQ
STRONG HOLD 36-242-7DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB3MGA 1UBW8 36-242-7DB72756 590 NOK
RFQ
STRONG HOLD 36-241-8DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB3MGB 1UBW9 36-241-8DB81860 270 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 36-243-3DB Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 36 tommer bredde
42 208 NOK / enhet