STRONG HOLD 36-244-3DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB3MFZ 1UBW7

STRONG HOLD 36-244-3DB Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 36 tommer bredde

På lager
Vare: AB3MFZ Modell: 36-244-3DBKryssreferanse: 1UBW7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 440 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Dør Typestandard
Finishemalje
Måler12
Handleenslig
Innvendig skuffedybde20-1 / 8 "
Innvendig skuffehøyde6"
Innvendig skuffebredde29-15 / 16 "
Låsesystem3-Point
MaterialeStål
Antall dører2
Antall skuffer3
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet1900 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilKombinasjon
Totalt antall skuffer3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 246.6
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferAntall hyllerTotalt antall skufferPris
STRONG HOLD 36-243-3DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB3MFY 1UBW6 36-243-3DB33345 960 NOK
STRONG HOLD 36-242-7DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB3MGA 1UBW8 36-242-7DB72760 426 NOK
STRONG HOLD 36-241-8DB Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AB3MGB 1UBW9 36-241-8DB81864 916 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 36-244-3DB Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 36 tommer bredde
41 440 NOK / enhet