Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STORM INTERFACE AXS MAG DØRLÅS 600 Elektromagnetisk lås Veggfeste 600 lbs | AH3YHV 33UC41

STORM INTERFACE AXS MAG DØRLÅS 600 Elektromagnetisk lås Veggfeste 600 lbs

På lager
Vare: AH3YHV Modell: AXS MAG DOOR LOCK 600Kryssreferanse: 33UC41

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 659 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk lås
Forsterkerforbruk @ 12V500mA
Forsterkerforbruk @ 24V250mA
FinishBørstet
Holdekraft (Lb.)600
Inngangsspenning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdyp (inn.)1-3/64
Lås kroppslengde (in.)9-53/64
Lås kroppsbredde1-27/32
MaterialeStål
Mfr. SerieAXS
ÅpningshandlingØyeblikkelig utgivelse
typenVeggmontering, overflate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)19.81
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Armaturlengde (in.): 7-9 / 32
    • Armaturbredde (in.): 1-31 / 64
    • Armaturdybde (in.): 31/64
    • Utgivelsesforsinkelse: Øyeblikkelig

Produktvarianter

ProduktModellPris
STORM INTERFACE AXS MAG DØRLÅS 1200 Elektromagnetisk lås Veggfeste 1200 lbs | AH3YHW 33UC42 AXS MAG DØRLÅS 12005 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG DØRLÅS 600 Elektromagnetisk lås Veggfeste 600 lbs
3 659 NOK / enhet