STORM INTERFACE AXS MAG DØRLÅS 1200 Elektromagnetisk lås Veggfeste 1200 lbs | AH3YHW 33UC42

STORM INTERFACE AXS MAG DØRLÅS 1200 Elektromagnetisk lås Veggfeste 1200 lbs

På lager
Vare: AH3YHW Modell: AXS MAG DOOR LOCK 1200Kryssreferanse: 33UC42

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromagnetisk lås
Forsterkerforbruk @ 12V500mA
Forsterkerforbruk @ 24V250mA
FinishBørstet
Holdekraft (Lb.)1200
Inngangsspenning12/24 XNUMX VDC
Lås kroppsdyp (inn.)1-9/16
Lås kroppslengde (in.)10-15/32
Lås kroppsbredde2-55/64
MaterialeStål
Mfr. SerieAXS
ÅpningshandlingØyeblikkelig utgivelse
typenVeggmontering, overflate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.07
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Armaturlengde (in.): 7-9 / 32
    • Armaturbredde (in.): 2-25 / 64
    • Armaturdybde (in.): 5/8
    • Utgivelsesforsinkelse: Øyeblikkelig

Produktvarianter

ProduktModellPris
STORM INTERFACE AXS MAG DØRLÅS 600 Elektromagnetisk lås Veggfeste 600 lbs | AH3YHV 33UC41 AXS MAG DØRLÅS 6003 659 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STORM INTERFACE AXS MAG DØRLÅS 1200 Elektromagnetisk lås Veggfeste 1200 lbs
5 605 NOK / enhet