Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT T2XRL Utvendig mikrometer Mek 1 til 2 tommer 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024

STARRETT T2XRL utvendig mikrometer Mek 1 til 2 tommer 0.001

På lager
Vare: AE9XAM Modell: T2XRLKryssreferanse: 6NAY0 / 50024
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
6 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtenfor mikrometer
AmboltFlate
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeRinge
Område1 til 2 "
oppløsning0.001 "
SPC-utgangNei
SpindelFlate
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeoppløsningFingerbølPris
STARRETT T230XRL mikrometer, 0 - 1 tommers rekkevidde, 0.0001 tommers skralle, karbidflater | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0 til 1 "0.0001 "Ratchet5 116 NOK
STARRETT T230XFL utvendig mikrometer, 1 tommers rekkevidde, friksjonsfingerbøl, ring | AC4GUC 2ZTY1 / 50947 T230XFL0 til 1 "0.0001 "Friksjon5 108 NOK
STARRETT T436.1XFL-1 Eksternt mikrometer med etui 1 tommers friksjon | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 til 1 "0.0001 "Friksjon3 190 NOK
STARRETT T436.1XFL-2 Utvendig mikrometer 2 tommers friksjon | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 til 2 "0.0001 "Friksjon3 906 NOK
STARRETT T436.1XFL-3 Utvendig mikrometer 3 tommers friksjon | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32 til 3 "0.0001 "Friksjon4 841 NOK
STARRETT 436.1XRL-5 utvendig mikrometer 5 tommers skralle | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 til 5 "0.001 "Ratchet5 404 NOK
STARRETT 436.1XRL-6 utvendig mikrometer 6 tommers skralle | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65 til 6 "0.001 "Ratchet5 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT T2XRL utvendig mikrometer Mek 1 til 2 tommer 0.001
6 174 NOK / enhet