Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT T230XFL utvendig mikrometer, 1 tommers rekkevidde, friksjonsfingerbøl, ring | AC4GUC 2ZTY1 / 50947

STARRETT T230XFL utvendig mikrometer, 1 tommers rekkevidde, friksjonsfingerbøl, ring

På lager
Vare: AC4GUC Modell: T230XFLKryssreferanse: 2ZTY1 / 50947
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
4 750 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtenfor mikrometer
AmboltFlate
KalibreringssertifikatNei
LåsemuttertypeRinge
Område0 til 1 "
oppløsning0.0001 "
SpindelFlate
FingerbølFriksjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antirefleks, sateng krom utvendig mikrometer med vernier skala for å måle ytre dimensjoner til små deler nøyaktig
    • Avansert hylsedesign med forskjøvede linjer og distinkte figurer for enkel lesbarhet
    • Balansert ramme og fingerbøl design med ringtype låsemutter for rask og sikker låsing
    • Hard og stabil spindel i ett stykke for forbedret nøyaktighet
    • Har en konisk ramme for bruk i trange spor og trange rom
    • Mikrolappede og flate karbidflater gir slitestyrke, selv etter gjentatt bruk

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er ytre mikrometer og mikrometer kalipere det samme?

A. Ja, ytre mikrometer er også kjent som mikrometer-kalipere.

Q. Hva er nøyaktigheten til Starrett T230XFL mikrometer?

A. Den har en nøyaktighet på +/- 0.00005 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeoppløsningFingerbølPris
STARRETT T230XRL mikrometer, 0 - 1 tommers rekkevidde, 0.0001 tommers skralle, karbidflater | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0 til 1 "0.0001 "Ratchet4 470 NOK
STARRETT T436.1XFL-1 Eksternt mikrometer med etui 1 tommers friksjon | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 til 1 "0.0001 "Friksjon2 941 NOK
STARRETT T436.1XFL-2 Utvendig mikrometer 2 tommers friksjon | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 til 2 "0.0001 "Friksjon3 682 NOK
STARRETT T436.1XFL-3 Utvendig mikrometer 3 tommers friksjon | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32 til 3 "0.0001 "Friksjon4 508 NOK
STARRETT 436.1XRL-5 utvendig mikrometer 5 tommers skralle | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 til 5 "0.001 "Ratchet5 072 NOK
STARRETT 436.1XRL-6 utvendig mikrometer 6 tommers skralle | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65 til 6 "0.001 "Ratchet5 500 NOK
STARRETT T2XRL Utvendig mikrometer Mek 1 til 2 tommer 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1 til 2 "0.001 "Ratchet5 768 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT T230XFL utvendig mikrometer, 1 tommers rekkevidde, friksjonsfingerbøl, ring
4 750 NOK / enhet