Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT SM44ME Målepinne, 1/2 tomme x 4 fot, metrisk/engelsk | CU4NQZ 44WG50

STARRETT SM44ME Målepinne, 1/2 tomme x 4 fot, metrisk/engelsk

På lager
Vare: CU4NQZ Modell: SM44MEKryssreferanse: 44WG50

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålepinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT SM412WMERL Målepinne, 1/2 tommex12 fot, 3.6 m, Høyre Venstre | CU4NQW 44WG48 SM412WMERL126NOK
STARRETT SM412WRL Målepinne, 1/2 tommex12 fot, Høyre Venstre Les | CU4NQX 44WG49 SM412WRL149NOK
STARRETT SM412ME Målepinne, 1/2 tommex12 fotmetrisk/engelsk | CU4NQY 44WG47 SM412ME176NOK
STARRETT SM66ME Målepinne, 3/4 tommer x 6 fot, metrisk/engelsk | CU4NRA 44WG52 SM66ME156NOK
STARRETT SM46WRL Målepinne, 1/2 tomme x 6 fot, høyre-venstre | CU4NRB 44WG51 SM46WRL107NOK
STARRETT SM66W Målepinne, 3/4 tommer x 6 fot | CU4NRC 44WG53 SM66W140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT SM44ME Målepinne, 1/2 tomme x 4 fot, metrisk/engelsk
118NOK / enhet