Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT S264WB Senterstansesett 7 stk | AC4HKX 2ZVJ8 / 51285

STARRETT S264WB Senterstansesett 7 stk

På lager
Vare: AC4HKX Modell: S264WBKryssref.: 2ZVJ8 / 51285
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
1 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterstansesett
JusterbarNei
Diameter3 / 8 "
Finishriflete
Lengde3 "til 5"
MaterialeVerktøystål
Antall stykker7
Point.06 - .25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8205598000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart punkt (nei)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerPris
STARRETT S117PC Senterstansesett, 5 stk | AC4HJP 2ZVF5 / 50488 S117PCStål5795NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT S264WB Senterstansesett 7 stk
1 896 NOK / enhet