Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT B248D Messing Drive Pin Punch 5/16 inch Tip 8 inch Length | AC8HQA 3AER7 / 12462

STARRETT B248D Messing Drive Pin Punch 5/16 tommers spiss 8 tommers lengde

På lager
Vare: AC8HQA Modell: B248DKryssref.: 3AER7 / 12462
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
260NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMessing Drive Pin Punch
AnleggMessing Punch m / svart stål riflet grep
utforming2-Piece
Lengde8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Størrelse stemplet på hodet

Produktvarianter

ProduktModellAnleggutformingLengdeTips størrelsePris
STARRETT B565C Messing Drive Pin Punch 1/8 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQF 3AET3 / 12467 B565CBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"1 / 8 "188NOK
STARRETT B565D Brass Drive Pin Punch 5/32 inch Tip 4 inch Length | AC8HQG 3AET4 / 12468 B565DBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"5 / 32 "197NOK
STARRETT B565E Messing Drive Pin Punch 3/16 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQH 3AET5 / 12469 B565EBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"3 / 16 "190NOK
STARRETT B565G Messing Drive Pin Punch 1/4 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQK 3AET7 / 12471 B565GBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"1 / 4 "187NOK
STARRETT B565H Messing Drive Pin Punch 5/16 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQL 3AET8 / 12472 B565HBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"5 / 16 "191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT B248D Messing Drive Pin Punch 5/16 tommers spiss 8 tommers lengde
260NOK / enhet