Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT B565C Messing Drive Pin Punch 1/8 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQF 3AET3 / 12467

STARRETT B565C Messing Drive Pin Punch 1/8 tommers spiss 4 tommers lengde

På lager
Vare: AC8HQF Modell: B565CKryssref.: 3AET3 / 12467

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMessing Drive Pin Punch
AnleggBrass Punch m / riflet grep
utforming1-brikke
Lengde4"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Størrelse stemplet på hodet

Produktvarianter

ProduktModellAnleggutformingLengdeTips størrelsePris
STARRETT B248D Messing Drive Pin Punch 5/16 inch Tip 8 inch Length | AC8HQA 3AER7 / 12462 B248DMessing Punch m / svart stål riflet grep2-Piece8"5 / 16 "260NOK
STARRETT B565D Brass Drive Pin Punch 5/32 inch Tip 4 inch Length | AC8HQG 3AET4 / 12468 B565DBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"5 / 32 "197NOK
STARRETT B565E Messing Drive Pin Punch 3/16 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQH 3AET5 / 12469 B565EBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"3 / 16 "190NOK
STARRETT B565G Messing Drive Pin Punch 1/4 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQK 3AET7 / 12471 B565GBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"1 / 4 "187NOK
STARRETT B565H Messing Drive Pin Punch 5/16 tommers spiss 4 tommers lengde | AC8HQL 3AET8 / 12472 B565HBrass Punch m / riflet grep1-brikke4"5 / 16 "191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT B565C Messing Drive Pin Punch 1/8 tommers spiss 4 tommers lengde
188NOK / enhet