Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 73B-12 Innvendig fjærkaliper 12 tommers fjær | AC4HDN 2ZUZ7 / 50343

STARRETT 73B-12 Innvendig fjær Caliper 12 tommers fjær

På lager
Vare: AC4HDN Modell: 73B-12Kryssreferanse: 2ZUZ7 / 50343
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
1 929 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig vårfjær
AnleggStål
Mutter typeRask vår
Område12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 73B-12 er en 73-serien, høykvalitets stål, "Yankee" fjær-type innvendig caliper med flate ben og hurtigfjærende mutter. Den brukes til å ta innvendig / utvendig / dybde / trinnmålinger i ulike arkitektur-, maskin- og snekkerarbeid.
    • Fjærmutteren er en hurtigjusterende automatisk lukkende fjærmutter, som brukes til å gjøre raske og positive justeringer. Den har også en sentralt plassert justeringsstang for jevn åpning og lukking av tykkelsen.
    • Denne Starrett Caliper har en herdet bolt med en glatt lageroverflate og en fleksibel buefjær for bedre pålitelighet. Den har buede spisser for riktig overføring av måling av objektets indre størrelse.

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
STARRETT 73A-4 Innvendig fjærkaliper 4 tommers solid | AC4HDF 2ZUY9 / 50334 73A-44"1 056 NOK
STARRETT 73B-4 Innvendig fjærkaliper 4 tommers fjær | AC4HDG 2ZUZ1 / 50335 73B-44"1 303 NOK
STARRETT 73A-6 Innvendig fjærkaliper 6 tommers flat solid | AC4HDH 2ZUZ2 / 50336 73A-66"1 132 NOK
STARRETT 73B-6 Innvendig fjærkaliper 6 tommers fjær | AC4HDJ 2ZUZ3 / 50337 73B-66"1 209 NOK
STARRETT 73A-8 Innvendig fjærkaliper 8 tommer solid | AC4HDK 2ZUZ4 / 50338 73A-88"1 494 NOK
STARRETT 73A-12 Innvendig fjærkaliper 12 tommers solid | AC4HDM 2ZUZ6 / 50342 73A-1212 "1 644 NOK
STARRETT 274-6 Inside Spring Caliper 6 Tommer Rund Solid | AC4HHC 2ZVA5 / 51303 274-66"1 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 73B-12 Innvendig fjær Caliper 12 tommers fjær
1 929 NOK / enhet