Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 73A-12 Innvendig fjærkaliper 12 tommers solid | AC4HDM 2ZUZ6 / 50342

STARRETT 73A-12 Inside Spring Caliper 12 Tommers Solid

På lager
Vare: AC4HDM Modell: 73A-12Kryssreferanse: 2ZUZ6 / 50342
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
1 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig vårfjær
AnleggStål
Mutter typesolid
Område12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 73A-12 er en 73-serie "Yankee" fjærinnvendig tykkelse med flate ben og solid mutter, og er laget av høykvalitets stål. Den har en herdet støtteben med en jevn bærende overflate.
    • Denne Starrett caliper brukes til å ta innvendige, utvendige, dybde- eller trinnmålinger i forskjellige arkitektur-, maskinbearbeiding- og tømrerarbeider. Den har en sterk og fleksibel baugfjær som sikrer bedre pålitelighet og sentralt plassert justeringsstang for jevn åpning og lukking av tykkelsen.

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
STARRETT 73A-4 Innvendig fjærkaliper 4 tommers solid | AC4HDF 2ZUY9 / 50334 73A-44"1 056 NOK
STARRETT 73B-4 Innvendig fjærkaliper 4 tommers fjær | AC4HDG 2ZUZ1 / 50335 73B-44"1 303 NOK
STARRETT 73A-6 Innvendig fjærkaliper 6 tommers flat solid | AC4HDH 2ZUZ2 / 50336 73A-66"1 132 NOK
STARRETT 73B-6 Innvendig fjærkaliper 6 tommers fjær | AC4HDJ 2ZUZ3 / 50337 73B-66"1 209 NOK
STARRETT 73A-8 Innvendig fjærkaliper 8 tommer solid | AC4HDK 2ZUZ4 / 50338 73A-88"1 494 NOK
STARRETT 73B-12 Innvendig fjærkaliper 12 tommers fjær | AC4HDN 2ZUZ7 / 50343 73B-1212 "1 929 NOK
STARRETT 274-6 Inside Spring Caliper 6 Tommer Rund Solid | AC4HHC 2ZVA5 / 51303 274-66"1 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 73A-12 Inside Spring Caliper 12 Tommers Solid
1 644 NOK / enhet