Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JRR50095 Slagring 1-1/16 tommer | AA2GNM 10H820

PROTO JRR50095 Støtsikringsring 1-1/16 tommer

På lager
Vare: AA2GNM Modell: JRR50095Kryssreferanse: 10H820
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagsocket holderring
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishRød plastbelagt
Antall stykker1
Total lengde1 1 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse950 Spor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JRR50080 Slagring 15/16 tommer | AA2GNK 10H818 JRR500801 / 2 "15 / 16 "800 Spor81NOK
PROTO JRR50087 Slagring 1 tommers rød plast | AA2GNL 10H819 JRR500871 / 2 "1"870 Spor83NOK
PROTO JRR50105 Slagring 1-3 / 16 In | AA2GNN 10H821 JRR501051 / 2 "1.187 "1050 Spor82NOK
PROTO JRR50115 Slagring 1-1/4 tommer | AA2GNP 10H822 JRR501151 / 2 "1.25 "1150 Spor84NOK
PROTO JRR50130 Slagring 1-7/16 tommer | AA2GNQ 10H823 JRR501301 / 2 "1.437 "1300 Spor81NOK
PROTO JRR50145 Slagringholder 1-9 / 16 In | AA2GNR 10H824 JRR501451 / 2 "1 9 / 16 "1450 Spor82NOK
PROTO JRR50160 Slagsocket holderring 1-3/4 In | AA2GNT 10H825 JRR501601 / 2 "1.75 "1600 Spor81NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JRR50095 Støtsikringsring 1-1/16 tommer
76NOK / enhet