Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 tommers punkt 6 tommer | AC4HJU 2ZVF9 / 50323

STARRETT 70A lommeskriver 2 3/8 tommers punkt 6 tommer

På lager
Vare: AC4HJU Modell: 70AKryssreferanse: 2ZVF9 / 50323
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommeskriver
Finishpolert
HandleRillet Chuck
Håndtak Dia.1/4 tommer
HåndteringsmaterialeStål
HodeHexagon
MagnetendenNei
Total lengde6"
PunkttypeRett
TipsmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 70A er en skrivemaskin i lommestørrelse som er ideell for merking av linjer på arbeidsstykker i tre- og metallbearbeidingsapplikasjoner.
    • Den har et fint konisk stålspiss (60 mm) for å finne merkepunktet riktig og et nikkelbelagt stålhåndtak med en riflet chuck for et fast grep.
    • Når den ikke er i bruk, kan skriben reverseres eller teleskoperes inn i håndtaket og låses av chucken.

Produktvarianter

ProduktModellTipsmaterialePris
STARRETT 70B Pocket Scriber 2 7/8 tommers punkt 6 tommer | AC4HJV 2ZVG1 / 50324 70BHerdet stål335NOK
STARRETT 70BX Pocket Scriber Carbide Point 6 In | AC4HJW 2ZVG2 / 56092 70BXCarbide808NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 70A lommeskriver 2 3/8 tommers punkt 6 tommer
283NOK / enhet