Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 666-2 feltrull med feilmåler, 25 fot rullelengde, 0.002 tommer tykk, 1/2 tommers bladvidde | CU4NFF 30C285

STARRETT 666-2 feltrull med feilmåler, 25 fot rulllengde, 0.002 tomme tykk, 1/2 tomme bladbredt

På lager
Vare: CU4NFF Modell: 666-2Kryssreferanse: 30C285
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
1 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
STARRETT 667M-35 Feeler Gage | CU4NFD 26Z288 667M-35Pledge85NOK
STARRETT 666-4 Feilmåler lagerrull, 25 fot rullelengde, 0.004 tomme tykk, 1/2 tomme bladvidde | CU4NFG 30C288 666-4Rull852NOK
STARRETT 666-5 Feilmåler lagerrull, 25 fot rullelengde, 0.005 tommer tykk, 1/2 tomme bladvidde | CU4NFH 30C289 666-5Rull806NOK
STARRETT 666-12 Feilmåler lagerrull, 25 fot rullelengde, 0.012 tommer tykk, 1/2 tomme bladvidde | CU4NFJ 53VF02 666-12Rull757NOK
STARRETT 667M-4 Følemåler, 0.04 mm tykt, langt blad, 300 mm bladlengde, 1/2 tomme bladbredde, stål | CU4NFK 26Z279 667M-4Følermåler99NOK
STARRETT 667M-5 Følemåler, 0.05 mm tykt, langt blad, 300 mm bladlengde, 1/2 tomme bladbredde, stål | CU4NFL 26Z280 667M-5Følermåler102NOK
STARRETT 667M-6 Følemåler, 0.06 mm tykt, langt blad, 300 mm bladlengde, 1/2 tomme bladbredde, stål | CU4NFM 26Z281 667M-6Følermåler105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 666-2 feltrull med feilmåler, 25 fot rulllengde, 0.002 tomme tykk, 1/2 tomme bladbredt
1 102 NOK / enhet