Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY STST14027 Justerbar romboks plast svart | AH8WUQ 39AL10

STANLEY STST14027 Justerbar romboks Plast Svart

På lager
Vare: AH8WUQ Modell: STST14027Kryssreferanse: 39AL10
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
342NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbar romboks
FARGESvart / Gul
Romdybde3 "til 12-3 / 4"
Romhøyde3-1 / 4 "
Rombredde3 "til 17-1 / 2"
LåsefargeGul
SperretypeSpenne
MaterialeABS plast
Antall rom14
Antall flyttbare skillevegger8
Utenfor høyde3.5 "
Utenfor lengde13 "
Utenfor bredde17.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9299
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandIL

Produktdetaljer:

    • ESD ledende: Nei
    • Avtakbare skillevegger: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSakMaterialeSamlet breddeAntall romUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
STANLEY FMST14820 Rom for rom 10 rom | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "RomboksSlagfast plast13 8 / 9 "10---678NOK
STANLEY FMST14920 Romboks 10 rom | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "RomboksSlagfast plast13 8 / 9 "10---586NOK
STANLEY STST14022 Rom i boks 14-54 rom | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "RomboksSlagfast plast11 2 / 5 "14 til 54---318NOK
STANLEY 014725R Romboks 25 Rom | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "RomboksPlast16.5 "25---333NOK
STANLEY STST14021 Rom i rom 10 rom | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Stabelbar romboksPlast-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY STST14027 Justerbar romboks Plast Svart
342NOK / enhet