Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY STST14022 Rom i boks 14-54 rom | AA6DKC 13U672

STANLEY STST14022 Romboks 14-54 rom

På lager
Vare: AA6DKC Modell: STST14022Kryssreferanse: 13U672
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGESvart / Gul
SperretypeSpenne
MaterialeSlagfast plast
Antall rom14 til 54
Antall flyttbare skillevegger8
Generell dybde2-3 / 5 "
Total høyde2.75 "
Samlet bredde11 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.09
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode3926909980
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSakMaterialeSamlet breddeAntall romUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
STANLEY FMST14820 Rom for rom 10 rom | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "RomboksSlagfast plast13 8 / 9 "10---678NOK
STANLEY FMST14920 Romboks 10 rom | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "RomboksSlagfast plast13 8 / 9 "10---586NOK
STANLEY 014725R Romboks 25 Rom | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "RomboksPlast16.5 "25---333NOK
STANLEY STST14021 Rom i rom 10 rom | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Stabelbar romboksPlast-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "168NOK
STANLEY STST14027 Justerbar romboks plast svart | AH8WUQ 39AL10 STST14027-Stabelbar romboksABS plast-143.5 "13 "17.375 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY STST14022 Romboks 14-54 rom
318NOK / enhet