Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY FMST14820 Rom for rom 10 rom | AA6DKA 13U670

STANLEY FMST14820 Romboks 10 rom

På lager
Vare: AA6DKA Modell: FMST14820Kryssreferanse: 13U670
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
678NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGESvart / Gul
SperretypeBred side
MaterialeSlagfast plast
Antall rom10
Antall flyttbare skillevegger10
Generell dybde4.5 "
Total høyde4.5 "
Samlet bredde13 8 / 9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSakMaterialeSamlet breddeAntall romUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
STANLEY FMST14920 Romboks 10 rom | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "RomboksSlagfast plast13 8 / 9 "10---586NOK
STANLEY STST14022 Rom i boks 14-54 rom | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "RomboksSlagfast plast11 2 / 5 "14 til 54---318NOK
STANLEY 014725R Romboks 25 Rom | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "RomboksPlast16.5 "25---333NOK
STANLEY STST14021 Rom i rom 10 rom | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Stabelbar romboksPlast-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "168NOK
STANLEY STST14027 Justerbar romboks plast svart | AH8WUQ 39AL10 STST14027-Stabelbar romboksABS plast-143.5 "13 "17.375 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY FMST14820 Romboks 10 rom
678NOK / enhet