Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 014725R Romboks 25 Rom | AC9CYT 3FRC4

STANLEY 014725R Romboks 25 rom

På lager
Vare: AC9CYT Modell: 014725RKryssreferanse: 3FRC4
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGESvart / Gul
MaterialePlast
Antall rom25
Generell dybde13.25 "
Total høyde2.125 "
Samlet bredde16.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.29
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3924905650
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSakMaterialeSamlet breddeAntall romUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
STANLEY FMST14820 Rom for rom 10 rom | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "RomboksSlagfast plast13 8 / 9 "10---678NOK
STANLEY FMST14920 Romboks 10 rom | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "RomboksSlagfast plast13 8 / 9 "10---586NOK
STANLEY STST14022 Rom i boks 14-54 rom | AA6DKC 13U672 STST140222.75 "RomboksSlagfast plast11 2 / 5 "14 til 54---318NOK
STANLEY STST14021 Rom i rom 10 rom | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Stabelbar romboksPlast-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "168NOK
STANLEY STST14027 Justerbar romboks plast svart | AH8WUQ 39AL10 STST14027-Stabelbar romboksABS plast-143.5 "13 "17.375 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 014725R Romboks 25 rom
333NOK / enhet