Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 340RH GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2 | AE4TTQ 5MRE9

STANLEY 340RH GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2

På lager
Vare: AE4TTQ Modell: 340RH GARDEROBE PIVOT 26D STLKryssreferanse: 5MRE9
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
829NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivot Hengsel
Bearing Typeskjult
FARGESølv
HjørnerSquare
Dørbladets lengde2.5 "
Dørbladbredde1 1 / 16 "
Dørtykkelse1-1/8" to 1-3/8"
FinishSatin Chrome
Rammebladlengde2.5 "
Ramme bladbredde1"
maskinvareInkludert
Høyde1"
Hull per blad2
Bladtykkelse0.131 "
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeStål
MonteringFull overflate
OrienteringHøyre hånd
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Stanley klasse nummer340 RF
Stanley EDP-nummer35-0158
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEDørbladets lengdeHull per bladBladtykkelseLastekapasitetOrienteringStanley klasse nummerPris
STANLEY 327 HEAVY GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2 | AE4TTM 5MRE6 327 TUNG Garderobedrev 26D STL3"Sølv3"2 og 30.2 "150 lb.Senter Hung3271 497 NOK
STANLEY 342 GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2 | AE4TTN 5MRE7 342 GARDERBE PIVOT 26D STL3"Grå3"2 og 30.131 "75 lb.Senter Hung342964NOK
STANLEY 340LH GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2 | AE4TTP 5MRE8 340LH Garderobe PIVOT 26D STL1"Grå2.5 "20.131 "75 lb.Venstre hand340 LH830NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 340RH GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2
829NOK / enhet