Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 342 GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2 | AE4TTN 5MRE7

STANLEY 342 GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2

På lager
Vare: AE4TTN Modell: 342 GARDEROBE PIVOT 26D STLKryssreferanse: 5MRE7
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
864NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPivot Hengsel
Bearing Typeskjult
FARGEGrå
HjørnerSquare
Dørbladets lengde3"
Dørbladbredde2 1 / 16 "
Dørtykkelse1-1/8" to 1-3/8"
FinishPrime belagt
Rammebladlengde7 / 8 "
Ramme bladbredde3"
maskinvareInkludert
Høyde3"
Hull per blad2 og 3
Bladtykkelse0.131 "
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeStål
MonteringFull overflate
OrienteringSenter Hung
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Stanley klasse nummer342
Stanley EDP-nummer35-0219
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeFARGEDørbladets lengdeHull per bladBladtykkelseLastekapasitetOrienteringStanley klasse nummerPris
STANLEY 327 HEAVY GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2 | AE4TTM 5MRE6 327 TUNG Garderobedrev 26D STL3"Sølv3"2 og 30.2 "150 lb.Senter Hung3271 276 NOK
STANLEY 340LH GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2 | AE4TTP 5MRE8 340LH Garderobe PIVOT 26D STL1"Grå2.5 "20.131 "75 lb.Venstre hand340 LH694NOK
STANLEY 340RH GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2 | AE4TTQ 5MRE9 340RH Garderobe PIVOT 26D STL1"Sølv2.5 "20.131 "75 lb.Høyre hånd340 RF694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 342 GARDEROBE PIVOT 26D STL Pivot Hengsel Stål 180 grader - Pakke med 2
864NOK / enhet