STANLEY VIDMAR SCU3014ALDB Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde | AD7TFY 4GE48

STANLEY VIDMAR SCU3014ALDB Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde

På lager
Vare: AD7TFY Modell: SCU3014ALDBKryssreferanse: 4GE48

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 453 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
FARGEMørkeblå
Rom per skuff(7) 24, (8) 24
Skuffekapasitet400 lb.
Skuffehøyde2-1 / 4 ", 3"
FinishPulverlakkert
MaterialeStål
Antall rom(7) 24 (2-1 / 4 "H), (8) 24 (3" H)
Antall skuffer15
Generell dybde27.75 "
Total høyde59 "
Samlet bredde30 "
Brukbar skuffehøyde (in.)(7) 2-1 / 4 ", (8) 3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 319.05
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferFARGESkuffedybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSkuffehøydeSkuffebreddePris
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Svart-27.75 "59 "60 "--73 813 NOK
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Svart-27.75 "59 "60 "--84 150 NOK
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Svart-27.75 "59 "45 "--59 400 NOK
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Svart-27.75 "59 "45 "--71 466 NOK
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK stasjonært arbeidssenter 37 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Svart-27.75 "37 "60 "--60 209 NOK
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK stasjonært arbeidssenter 44 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Svart-27.75 "44 "60 "--71 643 NOK
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Svart-27.75 "59 "30 "--55 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY VIDMAR SCU3014ALDB Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde
55 453 NOK / enhet