STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDU 12C790

STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommer bredde

På lager
Vare: AA4BDU Modell: RP3544ALBKKryssreferanse: 12C790

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModulært skuffeskap
FARGESvart
Rom per skuff(4) 28, (3) 24, (2) 18
Skuffekapasitet400 lb.
FinishPulverlakkert
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypeAluminum
MaterialeStål
Antall rom(4) 28 (3-7 / 8 "H), (3) 24 (5-3 / 8" H), (2) 18 (7 "H)
Antall skuffer9
Generell dybde27.75 "
Total høyde59 "
Samlet bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 448.65
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall skufferFARGESkuffedybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSkuffehøydeSkuffebreddePris
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommers bredde | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Svart-27.75 "59 "60 "--73 813 NOK
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Svart-27.75 "59 "45 "--59 400 NOK
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 45 tommers bredde | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Svart-27.75 "59 "45 "--71 466 NOK
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK stasjonært arbeidssenter 37 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Svart-27.75 "37 "60 "--60 209 NOK
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK stasjonært arbeidssenter 44 tommer H 60 tommer bredde | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Svart-27.75 "44 "60 "--71 643 NOK
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 30 tommers bredde | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Svart-27.75 "59 "30 "--55 453 NOK
STANLEY VIDMAR RP2102ALBK Modulært skuffeskap 44 tommer H 30 tommers bredde | AA4BEC 12C799 RP2102ALBK7Svart-27.75 "44 "30 "--32 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Modulært skuffeskap 59 tommer H 60 tommer bredde
84 150 NOK / enhet