Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU16DS3626 Spakbod Rett Elektrisk | AH9MKD 40KD71

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU16DS3626 Spakbod Rett Elektrisk

På lager
Vare: AH9MKD Modell: 9KW37DEU16DS3626Kryssref: 40KD71
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
15 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
KjernetypeSFIC ikke inkludert
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
Håndteringsmaterialesink
Håndtakstypespaken
Nøkkel TypeIkke tastet
Keyway Typenone
PlasseringstypeKommersiell, institusjonell
LåsesettfunksjonLagerrom
Låsesettets styrkeEkstra Heavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins0
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikASA-streik
Stil9K rett
Spenning12 VAC/VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellFinishStrike Dim.Type streikStilSpenningPris
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL14DS3626RQE Spak Curvd Electrc Satin Chrome FailSafe | AH9MJL 40KD55 9KW37DEL14DS3626RQESatin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K buet12 VAC/VDC19 103 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL15DS3626 Spak Lagerrom vinklet elektrisk | AH9MJM 40KD56 9KW37DEL15DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K vinklet12 VAC/VDC15 992 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL15DS3626RQE Spak Lagerrom Vinklet Elektrisk RQE | AH9MJN 40KD57 9KW37DEL15DS3626RQESatin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K vinklet12 VAC/VDC17 626 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL16DS3626 Spakbod Rett Elektrisk FailSafe | AH9MJP 40KD58 9KW37DEL16DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K rett12 VAC/VDC15 992 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3613 Spak bod Buet elektrisk oksidert | AH9MJQ 40KD59 9KW37DEU14DS3613Oljegummi bronse4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K buet12 VAC/VDC16 314 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3626 Lever Lagerrom Feil sikker | AH9MJR 40KD60 9KW37DEU14DS3626Satin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K buet12 VAC/VDC15 992 NOK
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3626RQE Lever Lagerrom Feil Sikker RQE | AH9MJT 40KD61 9KW37DEU14DS3626RQESatin Chrome4-7/8" x 1-1/4"ASA-streik9K buet12 VAC/VDC17 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU16DS3626 Spakbod Rett Elektrisk
15 992 NOK / enhet