WEARWELL 545 Interlock dreneringsmatte Svart 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer | AJ2DRD 48Z455

WEARWELL 545 Interlock dreneringsmatte svart 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer

På lager
Vare: AJ2DRD Modell: 545Kryssreferanse: 48Z455

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende dreneringsmatte
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGESvart med gul kant
Dreneringshull per kvm. Ft.148.0
EdgesRampe
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde3 '6 "
MatrampematerialeVinyl
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterGrit
Form av dreneringshullOctagon
Størrelse på dreneringshull0.660 "dia.
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse5 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde2 '3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5339
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)34.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEdgesLengdeMatrampematerialePris
WEARWELL 545 Interlock dreneringsmatte Svart 2 fot 3 tommer x 7 fot 6 tommer | AJ2DRE 48Z458 545skrå7 '6 "Ingen rampe149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 545 Interlock dreneringsmatte svart 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer
149NOK / enhet