WEARWELL 545 Interlock dreneringsmatte Svart 2 fot 3 tommer x 7 fot 6 tommer | AJ2DRE 48Z458

WEARWELL 545 Interlock dreneringsmatte svart 2 fot 3 tommer x 7 fot 6 tommer

På lager
Vare: AJ2DRE Modell: 545Kryssreferanse: 48Z458

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenlåsende dreneringsmatte
Sklisikker overflateJa
TretthetJa
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigJa
FARGESvart med gul kant
Dreneringshull per kvm. Ft.148.0
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde7 '6 "
MatrampematerialeIngen rampe
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterGrit
Form av dreneringshullOctagon
Størrelse på dreneringshull0.660 "dia.
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse5 / 8 "
SveisesikkerNei
Bredde2 '3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9318
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEdgesLengdeMatrampematerialePris
WEARWELL 545 Interlock dreneringsmatte Svart 2 fot 3 tommer x 3 fot 6 tommer | AJ2DRD 48Z455 545Rampe3 '6 "Vinyl149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEARWELL 545 Interlock dreneringsmatte svart 2 fot 3 tommer x 7 fot 6 tommer
149NOK / enhet