Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFFBVS-3C 3 kuleventil, 3 tommers innløp, 400 psi | BY9XAX 0555117

WATTS LFFBVS-3C 3 kuleventil, 3 tommers innløp, 400 Psi

På lager
Vare: BY9XAX Modell: LFFBVS-3C 3Kryss Ref: 0555117
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
3 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishMessing
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering messing
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse3"
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieLFFBV-3C
Min. Temp.-40 grader F
Størrelse på uttak3"
UtløpstypeSocket
PorttypeFull
SetematerialeJomfru PTFE
AksematerialeMessing
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
typenVentil til tilbehør
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeJomfru PTFE
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2372

Produktdetaljer:

Kuleventil, 3 tommers inntak, 400 psi

Produktvarianter

ProduktModelltypenmontertBody MaterialKontrolltypeInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS LFFBVS-3C-TH 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 600 Psi | BY6KXJ 0123492 LFFBVS-3C-TH 3/4-JaBlyfri kobber silisiumlegering messingTeehåndtak3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "376NOK
WATTS LFFBVS-3C-TH 1 kuleventil, 1 tommers innløp, 600 Psi | BY6KXK 0123493 LFFBVS-3C-TH 1-NeiBlyfri kobber silisiumlegeringTeehåndtak1"400 grader F-40 grader F1"542NOK
WATTS LFFBVS-3C 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 600 Psi | BY6QZP 0555114 LFFBVS-3C 1 1/2KitNeiBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1 1 / 2 "400 grader F-40 grader F1-1 / 2 "678NOK
WATTS LFFBVS-3C 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 600 Psi | BY6QZU 0555115 LFFBVS-3C 2KitNeiBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak2"400 grader F-40 grader F2"1 044 NOK
WATTS LFFBVS-3C 2 1/2 kuleventil, 2 1/2 tommers innløp, 400 Psi | BY9XAY 0555116 LFFBVS-3C 2 1/2Ventil til tilbehørNeiBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak2-1 / 2 "400 grader F-40 grader F2-1 / 2 "2 680 NOK
WATTS LFFBVS-3C 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tommers innløp, 600 Psi | CC3GXG 0555113 LFFBVS-3C 1 1/4KitNeiBlyfri kobber silisiumlegering messingHåndtak1 1 / 4 "400 grader F-40 grader F1-1 / 4 "466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFFBVS-3C 3 kuleventil, 3 tommers innløp, 400 Psi
3 692 NOK / enhet