Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. RO5121-1/2X5/8 Konveks Joint 1/2 x 5/8 x 10-1/2 Tommer Stål | AD4RWF 43Y548

KRAFT TOOL CO. RO5121-1/2X5/8 konveks skjøt 1/2 x 5/8 x 10-1/2 tommers stål

På lager
Vare: AD4RWF Model: RO5121-1/2X5/8Kryssref: 43Y548
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
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonveks Jointer
HandleStål
Lengde10.5 "
MaterialeSmidd stål
Bredde1/2 og 5/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
KRAFT TOOL CO. RO5121-5/8X3/4 Konveks Jointer 5/8 x 3/4 x 10-1/2 Tommer Stål | AD4RWG 43Y549 RO5121-5/8X3/45/8 og 3/4 "214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO5121-1/2X5/8 konveks skjøt 1/2 x 5/8 x 10-1/2 tommers stål
207NOK / enhet