Stafford Mfg WC2L106 strekkkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-3/8 tommers boring, stål | CJ6JUD

STAFFORD MFG WC2L106 strekkkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-3/8 tomme boring, stål

Vare: CJ6JUD Modell: WC2L106
311NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVridende krage
Bore Size1-3 / 8 "
FinishSvart oksid
Klasse1215
MaterialeStål
Utenfor Dia.2.250 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/4-28 x 5/8
typenLav profil
Bredde0.563 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModelltypenBore SizeKlasseBreddeMaterialeUtenfor Dia.RørstørrelseSkruematerialePris
Stafford Mfg WC2L004 strekkkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 tomme boring, stål | CJ6JTV WC2L004Lav profil1 / 4 "12150.313 "Stål0.688 "-Alloy Steel228NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2L006 strekkkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 tommers boring, stål | CJ6JTW WC2L006Lav profil3 / 8 "12150.375 "Stål0.875 "-Alloy Steel264NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2L008 strekkkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 tomme boring, stål | CJ6JTX WC2L008Lav profil1 / 2 "12150.406 "Stål1.125 "-Alloy Steel226NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2L010 strekkkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 tommers boring, stål | CJ6JTY WC2L010Lav profil5 / 8 "12150.438 "Stål1.313 "-Alloy Steel226NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2L012 strekkkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 3/4 tommers boring, stål | CJ6JTZ WC2L012Lav profil3 / 4 "12150.500 "Stål1.500 "-Alloy Steel257NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2L100 skrukrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1 tommers boring, stål | CJ6JUA WC2L100Lav profil1"12150.500 "Stål1.750 "-Alloy Steel264NOK
RFQ
Stafford Mfg WC2L102 strekkkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-1/8 tomme boring, stål | CJ6JUB WC2L102Lav profil1-1 / 8 "12150.500 "Stål1.875 "-Alloy Steel261NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG WC2L106 strekkkrage, 2-delt splitt, klemmetype, 1-3/8 tomme boring, stål
311NOK / enhet