STAFFORD MFG NB1A012 klemme på skiftenøkkel, ett stykke, 3/4 tommer sekskantboring, aluminium

Vare: CJ6JRU Modell: NB1A012
465NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWrench
Bore Size3 / 4 "
FinishMatte
Klasse6061
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.2.750 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse8-32 x 1/2
Bredde0.375 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBore SizePris
Stafford Mfg NB1A007 klemme på skiftenøkkel, One Piece Type, 7/16 tommers sekskantboring, aluminium | CJ6JRP NB1A0077 / 16 "448NOK
RFQ
Stafford Mfg NB1A008 klemme på skiftenøkkel, One Piece Type, 1/2 tomme sekskantboring, aluminium | CJ6JRQ NB1A0081 / 2 "-
RFQ
Stafford Mfg NB1A009 klemme på skiftenøkkel, One Piece Type, 9/16 tommers sekskantboring, aluminium | CJ6JRR NB1A0099 / 16 "465NOK
RFQ
Stafford Mfg NB1A010 klemme på skiftenøkkel, One Piece Type, 5/8 tommers sekskantboring, aluminium | CJ6JRT NB1A0105 / 8 "-
RFQ
Stafford Mfg NB1A014 klemme på skiftenøkkel, One Piece Type, 7/8 tommers sekskantboring, aluminium | CJ6JRV NB1A0147 / 8 "-
RFQ
Stafford Mfg NB1A015 klemme på skiftenøkkel, One Piece Type, 15/16 tommers sekskantboring, aluminium | CJ6JRW NB1A01515 / 16 "824NOK
RFQ
Stafford Mfg NB1A100 klemme på skiftenøkkel, One Piece Type, 1-tommers sekskantboring, aluminium | CJ6JRX NB1A1001"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG NB1A012 klemme på skiftenøkkel, ett stykke, 3/4 tommer sekskantboring, aluminium
465NOK / enhet