Stafford Mfg 2L315H akselkrage, hengseltype, 3-15/16 tommers boring, stål | CJ6ETP

STAFFORD MFG 2L315H akselkrage, hengseltype, 3-15/16 tommers boring, stål

Vare: CJ6ETP Modell: 2L315H
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Size3-15 / 16 "
FinishSvart oksid
Klasse1215
MaterialeStål
Utenfor Dia.5.750 "
SkruematerialeAlloy Steel
Skruestørrelse1/2-20 x 1-1/4
typenHøy styrke
Bredde1"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore SizeKlasseMaterialeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsetypenPris
Stafford Mfg 2L006H akselkrage, hengseltype, 3/8 tommers boring, stål | CJ6ERP 2 006 LXNUMXH0.313 "3 / 8 "1215Stål1.063 "Alloy Steel6-32 x 3/8Høy styrke290NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L008H akselkrage, hengseltype, 1/2 tomme boring, stål | CJ6ERQ 2 008 LXNUMXH0.375 "1 / 2 "1215Stål1.250 "Alloy Steel8-32 x 1/2Høy styrke289NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L010H akselkrage, hengseltype, 5/8 tommers boring, stål | CJ6ERR 2 010 LXNUMXH0.406 "5 / 8 "1215Stål1.500 "Alloy Steel10-32 x 5/8Høy styrke484NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L012H akselkrage, hengseltype, 3/4 tommers boring, stål | CJ6ERT 2 012 LXNUMXH0.500 "3 / 4 "1215Stål1.750 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4Høy styrke388NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L014H akselkrage, hengseltype, 7/8 tommers boring, stål | CJ6ERU 2 014 LXNUMXH0.500 "7 / 8 "1215Stål1.875 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4Høy styrke356NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L100H akselkrage, hengseltype, 1 tommers boring, stål | CJ6ERV 2 100 LXNUMXH0.500 "1"1215Stål2"Alloy Steel1/4-28 x 3/4Høy styrke343NOK
RFQ
Stafford Mfg 2L102H akselkrage, hengseltype, 1-1/8 tomme boring, stål | CJ6ERW 2 102 LXNUMXH0.500 "1-1 / 8 "1215Stål2.125 "Alloy Steel1/4-28 x 3/4Høy styrke371NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 2L315H akselkrage, hengseltype, 3-15/16 tommers boring, stål